LEDベースライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45329736 品番SH9126LDV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型(幅広タイプ)のベースライト。
壁面・天井面・傾斜面取付兼用。
FLR40W×2灯相当。

仕様調光器の使用不可 材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白) 消費電力(W)26.6 全光束(Lm)4000 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否
注意
※取付工事が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする