ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
LEDエクステリアライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45329770
品番
SH9134LD
参考基準価格(税別)
¥9,598
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。
プラグ付キャプタイヤケーブル3m
防雨型。
材質
樹脂(黒色)、アクリル(内面ケシ)
消費電力(W)
6.6
コード長さ(m)
3
全光束(Lm)
623
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否