SH9086LD B LED浴室灯 ODELIC(オーデリック) 45329788

SH9086LD B LED浴室灯 ODELIC(オーデリック) 45329788
SH9086LD B LED浴室灯 ODELIC(オーデリック) 45329788
SH9086LD B LED浴室灯 ODELIC(オーデリック) 45329788
SH9086LD B LED浴室灯 ODELIC(オーデリック) 45329788
SH9086LD B LED浴室灯 ODELIC(オーデリック) 45329788

LED浴室灯

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード45329788品番SH9086LD B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

光色切替調光機能のバスルームライト。
季節や気分で光色を切り替えて心地よいバスタイムに。
壁面・天井面・傾斜面取付兼用。
調光には専用調光器の設置がが必要となります。

仕様調光器の使用不可材質樹脂(オフホワイト)、樹脂(乳白)取付方式ねじ込み式消費電力(W)8.6全光束(Lm)760色温度(K)2700/5000光源色電球色/昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可 連続調光100-5%
注意
※取付工事が必要となります。
※温泉地使用不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする