ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 浴室灯
LED浴室灯
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45329797
品番
SH9122LD
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
昼白色のバスルームライト。
壁面・天井面・傾斜面取付兼用。
白熱灯器具100W相当。
仕様
調光器の使用不可
材質
アクリル(乳白)
取付方式
ねじ込式
消費電力(W)
7.9
全光束(Lm)
700
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
注意
※取付工事が必要となります。
※温泉地使用不可。