DVR-DM1000A-OC デジタルミラー ALPINE 45329858 DVR-DM1000A-OC デジタルミラー ALPINE 45329858

デジタルミラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 画素数【液晶】1280×320、【カメラ】200万(フロント/リア) 画角フロント/対角:160、水平:137、垂直:73、リア(外付け用)/対角:135、水平:110、垂直:55 注文コード45329858 品番DVR-DM1000A-OC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は画素数・画角など4種類から選べます 他の種類を見る

<ドライブレコーダー機能>
使いやすいユーザーインターフェース(タッチパネル・アイコンレイアウト)
万が一の時に、前方・後方を同時録画。後方からの危険運転も見逃しません。
本機やパソコンで映像チェック
5つの録画モードで安心(常時録画、衝撃録画、手動録画、駐車録画、静止画の5つの録画モードがあります。)
大容量32GBのmicroSDHCカード付属
別売品なしで駐車録画が可能
<デジタルミラー機能>
フルラミネーションディスプレイを採用。ガラス面の透過率と反射率が上がり色の再現性が向上しました。
ルームミラー切り替え
見やすい広視野角液晶
昼夜の画面の明るさ設定
カメラ独立型だから各センサーを避けてフロントカメラを取付け
STARVIS(TM)(スタービス)搭載で夜間も安心の画質

質量(g)【ミラー】375、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】57 タイプ純正ミラー交換タイプ 外形寸法(mm)【ミラー】265×80.9×34.5、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】40.0×30.3×41.7 電源電圧(V)12(定格14.4) 保存温度(℃)-40〜85 液晶サイズ10型(10.0インチ) 記録ファイル形式動画:TS、静止画:JPG 動作温度(℃)-20〜60 F値1.8 画素数【液晶】1280×320、【カメラ】200万(フロント/リア) 対応メモリーカードmicroSDカード(16〜128GB)※Class10以上 フレームレート27.5fps(フロント/リア) 画角フロント/対角:160、水平:137、垂直:73、リア(外付け用)/対角:135、水平:110、垂直:55 カメラ仕様車外用リアカメラ
注意
※本製品だけの購入では、車両へ取付けが出来ませんのでご注意ください。取付けには、別売の車種専用取付けキットをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする