トルクスドライバーセット 星型 8本 折りたたみ 収納ホルダー付 精密 PC ゲーム機 修理用 L型ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45330156 品番xa-torxdr-x0001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ノートPCのメモリ拡張や分解、HDDからSSD換装することなどに有効です。
パソコン、ゲーム機などの分解と清掃、精密機器の修理等にも利用可能!
サイズ T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 充実の8本セット
折り畳み式で収納しやすい、取り出しやすい!そしてコンパクト!
L型ハンドルは精密ネジを簡単にねじることができます。

付属品収納ホルダー セット内容T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20 合計8本 材質クロムバナジウム鋼 グリーン 寸法(cm)6.77×4.5×1.45 質量(g/セット)52
注意
※モニターなどお使いの環境により、実物と色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン.素材等が予告なく変更される場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする