精密ドライバーセット 特殊ドライバー 24本 多機能 工具 時計 眼鏡 修理用 収納ケース付 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45330174 品番xa-driverst-x0001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

充実な仕様の24種類のバッチセット!日常生活のほとんどのメンテナンス作業に対応。
眼鏡や時計、おもちゃの修理など、さまざまな場面に対応できる多機能ドライバーセットです。
バックルロックで、ビットを脱落・欠損などを効果的に防ぎます。
ロータリーヘッドタイプ:Y字型、十字型、ストレート型、梅型、六角型、星型

ブラック タイプロータリーヘッド:Y字型、十字型、ストレート型、梅型、六角型、星型 外形寸法(cm)(縦×横×厚み) 16×6.7×1.8 ヘッド寸法(mm)4×28 (6角対辺4mm)
注意
※直径8mm未満の深い穴のネジを取り外すのには適していません。 取り外したいネジのサイズを予めよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする