LEDシーリング昼光色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45330619 品番NLEH08R24A-DLD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

〜8畳用でどのような空間にもあうシンプルなデザインのLEDシーリングライトです。
リモコンによる調光が可能で全灯(100%)から約10%まで20段階で用途にあわせた明るさを調節できます。また、常夜灯の明るさも6段階に調光可能。
安心の5年保証サービス付き(本体、LED器具の点灯装置のみ)

付属品リモコン 質量(kg)約1.36 消費電力(W)39 定格電圧(V)AC100 全光束(Lm)4299 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×108 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)110.2 RoHS指令(10物質対応)対応 待機電力(W)0.6 適用畳数8畳
注意
※LED光源は器具に組み込みのため交換不可配線器具が付いていない場合は電気工事が必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする