LEDシーリング昼光色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45330628 品番NLEH12R01B-DLD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

〜12畳用でしっかり明るい単色LEDシーリングライトです。シンプルなデザインでどんなお部屋にも馴染みます。
調光機能付きで約5%〜100%(全灯)まで自在に調節可能。お好みや用途にあった明るさでご使用いただけます。常夜灯は6段階調光。
お休みタイマー付きで30分または60分後に消灯または常夜灯に切り替わります。

質量(kg)約1.5 消費電力(W)42.3 定格電圧(V)AC100 全光束(Lm)5499 定格寿命(時間)約40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×105 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)130 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 適用畳数12畳
注意
※LED光源は器具に組み込みのため交換不可配線器具が付いていない場合は電気工事が必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする