LEDシーリング調光調色機能付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数8畳 注文コード45330637 品番NLEH08R01B-LC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は適用畳数など3種類から選べます 他の種類を見る

電球色(2700K)から昼光色(6500K)までの調色機能がついたLEDシーリングライトです。調光機能とあわせて明るさや色を用途や雰囲気にあわせて調節できるのでリビングルームなど様々なシーンで利用するお部屋のライトにおすすめです。
シンプルなデザインで、どんな部屋にも馴染み部屋の雰囲気を損ないません。
常夜灯は6段階調光が可能。また、お休みタイマー付きで30分または60分後に消灯または常夜灯に切り替わります。

質量(kg)約1.5 消費電力(W)33.1 定格電圧(V)AC100 全光束(Lm)4299 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×105 光源色電球色〜昼光色まで エネルギー消費効率(Lm/W)129.8 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 適用畳数8畳
注意
※LED光源は器具に組み込みのため交換できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする