LEDシーリング調光調色機能付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数14畳 注文コード45330655 品番NLEH14R01B-LC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適用畳数など3種類から選べます 他の種類を見る

電球色(2700K)から昼光色(6500K)までの調色機能がついたLEDシーリングライトです。調光機能とあわせて明るさや色を用途や雰囲気にあわせて調節できるのでリビングルームなど様々なシーンで利用するお部屋のライトにおすすめです。
シンプルなデザインで、どんな部屋にも馴染み部屋の雰囲気を損ないません。
常夜灯は6段階調光が可能。また、お休みタイマー付きで30分または60分後に消灯または常夜灯に切り替わります。

質量(kg)約1.5 消費電力(W)46.9 定格電圧(V)AC100 全光束(Lm)6099 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×123 光源色電球色〜昼光色まで エネルギー消費効率(Lm/W)130 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 適用畳数14畳
注意
※LED光源は器具に組み込みのため交換できません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45330655 NLEH14R01B-LC 29551947 NLEH14R37B-LC LEDシーリング調光調色機能付き(14畳用) 東芝 LEDシーリング調光調色機能付き(14畳用) 東芝 1台 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする