東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 施設・屋外照明
東京メタルの 一体型LEDベースライト
LEDベースライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45330734
品番
BL-LX-L32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
LED一体型笠付150mm器具ベースライト。蛍光灯40W×2相当、昼白色5000Kです。調光器具との併用はできません。
取付には電気工事士による直結工事が必要です。
材質
鉄
質量(kg)
2.5
消費電力(W)
32.5
定格電圧(V)
AC100-265
全光束(Lm)
5200
LED寿命(時間)
50000
配光角度(°)
180
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
59×148×1250
光色
昼白色(5000K)
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80