ニチフ
ICT絶縁被覆付連鎖形端子 先開形Y形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(2000個)
注文コード
45330887
品番
ICTV 0.3Y-4N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令の規制適合品
寸法d2(Φmm)
4.3
適合
アプリケータ/NC10A
幅(mm)
6.4
全長(mm)
20.5
色
透明
種類
絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-40~+75
寸法H(mm)
10.0
定格電圧(V)
300
端子形状
先開形
寸法F(mm)
6.6
寸法D(Φmm)
3.2
電線抱合範囲AWG(#)
24~20
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.2~0.5
適応ねじ径
M4
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
特性
難燃
注意
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表