ICTV 1.25Y-3N ICT絶縁被覆付連鎖形端子 先開形Y形 ニチフ 45330966

ICT絶縁被覆付連鎖形端子 先開形Y形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(1500個)注文コード45330966品番ICTV 1.25Y-3N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

RoHS指令の規制適合品

寸法d2(Φmm)3.2適合アプリケータ/NC11A2(電線抱合範囲0.3~0.75mm2)、NC11A(電線抱合範囲0.5~1.65mm2)幅(mm)5.8全長(mm)21.5種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状先開形寸法F(mm)6.6寸法D(Φmm)4.1電線抱合範囲AWG(#)22~18、20~16材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~0.75、0.5~1.65適応ねじ径M3UL規格取得CSA規格取得特性難燃
注意
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする