寸法d2(Φmm)5.3適合アプリケータ/NC13A2(電線抱合範囲2.63~4.6mm2)、NC13A(電線抱合範囲4.6~6.64mm2)幅(mm)9全長(mm)25.7色黄種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)14.0定格電圧(V)300端子形状先開形寸法F(mm)7.2寸法D(Φmm)6.8電線抱合範囲AWG(#)12、10材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6、4.6~6.64適応ねじ径M5UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃