大同興業
大同興業の 電動工具 本体
大同興業の 切断/曲げ
大同興業の ベンダー
CMLトップベンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45332010
品番
TB60
参考基準価格(税別)
¥3,784,000
販売価格(税込)
¥3,297,800
販売価格(税別)
¥
2,998,000
バスケットに入れる
鉄・ステンレス・銅・アルミニウム等のパイプを変形なく曲げることができます。
本体寸法(mm)
760×500×1000
本体質量(kg)
186
回転速度(min
-1
[r.p.m])
回転1:1.7/回転2:3.4
モーター電圧(V)
3相200
角度調節
マイクロプロセッサー
注意
※個人宅様へは配送できないです。
※納入時フォークリフト等が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません