Li-ionバッテリー溶接機

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45332064 品番LBW-170G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

バッテリーのみで溶接可能です。
充電併用で溶接可能本数UP
最大出力170Aです。
本体質量18.2kgです。
約1時間で満充電できます。
ホットスタート機能内蔵(ON/OFF切替付)
定電流低電圧充電方式+BMS搭載しています。
過放電検知機能を搭載しています。
多彩なエラーコード表示
ショルダーベルト標準付属しています。
ピンロック式ジョイントが直接接続可能です。

仕様ホットスタート:出力設定電流に対し10〜20%UP 質量(kg)18.2(入力コード・ショルダーベルト含む) 溶接電流(A)出力:直流170 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×215×375 冷却方式強制空冷 バッテリーリチウムイオンバッテリー 適合溶接棒(mm)Φ1.0〜4.0 バッテリー電圧(V)DC52.8 定格使用率(%)40 定格出力容量(VA)直流56.8/最大10 電流調整範囲(A)直流10〜170 定格負荷電圧(V)直流32 充電時間(時間)約1 無負荷電圧(V)52.8 溶接【可能本数】Φ2.6:バッテリーのみ18本/充電併用40%:23/20%:58本・Φ3.2:バッテリーのみ10本/充電併用40%:15本/20%:20・Φ4.0:バッテリーのみ5本/充電併用40%:8/20%:11本 充電方式定電流定電圧 定格入力600W/630VA バッテリー容量(Wh)792
注意
※使用率は10分間に対して溶接、休止を割合で表したものです。
※溶接能力はΦ2.6は110A、Φ3.2は135A、Φ4.0は155Aで溶接した場合の本数です。
※低温環境では、溶接可能本数が少なくなる場合があります。
※充電時間は周囲温度・バッテリー温度やバッテリーの状態により30分程度長くなる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする