USB充電もできるソーラーランタン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45332360 品番LA9S02BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ソーラー充電・USB充電または、単3形乾電池×3本にて使用可能です。
昼光色・電球色・白色の3種類の点灯カラーから選べます。

付属品micro-USBコード・カラビナ 材質ABS+PC+鉄 本体質量(g)約220 全光束(Lm)白色:約60/暖色:約60/MIX:約100 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約86×120(持ち手含まず) 電池寿命(時間)8(単3電池使用時) 使用電池単3形乾電池×3本(別売)/リチウムイオン電池(内蔵) 点灯方法スイッチを押すと、点灯(昼光色)→点灯(電球色)→点灯(白色)の順に点灯します。 電球の種類LED(交換不可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする