A形LED センサー付き

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45332405 品番 LDA8DGP2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

周囲が暗くなって人が来ると自動で点灯、人が去ると約70秒後に自動消灯。
明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。
消灯お知らせ機能搭載。消灯の約70秒後に減光してお知らせ。

材質ポリカーボネート、アルミニウム口 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)8.0 定格電圧(V)100 口金E26 本体質量(g)51 全光束(Lm)990 定格寿命(時間)約40000 センサー人感明暗センサー 電球形状一般電球 定格入力電流(A)0.086 光源色昼光色 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×115 配光角度(°)220 明るさ60W相当 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45332396
2025-01-27
用途:
廊下照明の人感センサー化
建設業・工事業

家の廊下のダウンライトを人感センサー化するため購入。延長ソケットを使って、問題なく機能しています。

対象商品:
45332396
2024-05-09
用途:
工場の照明
自動車・二輪車・自転車関連業

2個目です。
自動点灯器具が誤作動して購入して今も外で問題なく点灯しているので別なところに付けるのに購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする