LEDインテリアクリップライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45332448 品番CLLE09D15BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライトセードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。

付属品USBアダプター 材質ABS+PC 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)4.5 スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ 定格電圧(V)AC100〜240 コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む) 本体質量(g)約320 定格寿命(時間)約40000 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)ヘッド:105×35 アーム長さ(mm)50 色温度(K)6500 光源色昼光色 電源タイプ電源コードタイプ 色(本体)ブラック 照度(Lux)約900 光束(Lm)約190 使用場所屋内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×85×105 電球の種類LED(交換不可) くわえ幅(mm)約30(平行時)
注意
※付属のUSBアダプタまたは、電圧DC5V、電流1A以上のUSB電源を必ずご使用ください。上記以外のUSB電源で使用すると、発熱、発火のおそれがある為、使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする