圧接形中継コネクタ

(63件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 45332953 品番 NDC-2420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥892
販売価格(税別)
811

単一コネクタでオス・メス接続が可能。
コネクタを連結し、多極としても使用可能。

電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2〜0.5 電線抱合範囲AWG(#)24〜20 種類プライヤータップコネクタ 定格電流(A)(AWG24-22)2、(AWG20)3 定格電圧(V)100 適合ブライヤ(JIS B 4614 呼び150) 使用温度範囲(℃)-20〜120 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 材質(コンタクト)すずめっき付りん青銅 被覆最大外径(Φmm)2.1 作業温度範囲(℃)0〜40
注意
※銅線用です。
※適用電線以外の電線は使用できません。
※定格電圧、定格電流、使用温度範囲及び作業温度範囲内でご使用ください。
※屋外でのご使用はできません。
※高温、低温、多湿、塵等の多い環境、振動や衝撃が加わる環境、水、各種油、薬品、腐食ガス等がかかるような環境でのご使用は避けてください。
※電線に張力が加わらないように、電線の固定手段を講じてください。
※電線接続後の再使用はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
配線
建設業・工事業

余程の狭所でない限り、屋内(車内)配線の接続ならこれが最も楽だと思います。
かしめる時の感触が非常に良く、配線が楽しくなる。

2025-04-19
用途:
自動車電装
萬屋金乃字 様 (製造業)

これはいいですね、ヘビロテです。ギボシ端子は信頼感はあるけど抜き差しが固くてね。これは、コツは要るけど軽くひねれば力を入れずに外せる。それと異なる線径(0.2-0.5sqの黄と0.08-0.2sqの青)を繋げるのが便利。重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
87080393
2024-05-01
用途:
車の配線

黄色いものは細線、緑は太線、この青は、極細前の配線作業で使ってます。一度使うと、従来のギボシよりも簡単で抜き差しもできて、超便利です。

対象商品:
45332953
2024-04-28
用途:
自動車のDIY配線
サービス業

今までキボシを使っていたが、これの方が簡単に処理できました。

対象商品:
45332953
2024-02-26
用途:
現場での配線作業
教育・研究機関

工具が不要で、現場ですぐ結線できるので重宝しています。

対象商品:
45332953
2023-09-29
用途:
電気回路の試作用
製造業

ワンタッチで配線を接続、取り外しできるので便利。最近この商品を知ったが面白いものがあるものですね。

対象商品:
45332953
2023-07-19
用途:
超便利:ほとんどの場合ギボシ端子は不要となります。
製造業

自動車や自動二輪の電装品をいじっています、基本ケーブルは0.2sqか0.5sqを使用。
ペンチだけで接続でき超便利です、ギボシ+電工ペンチは不要となりました。

1人が参考にしています
対象商品:
45332953
2023-04-30
用途:
配線修理時
サービス業

コネクターが取付け取外しも出来て配線替えがとても楽になりとても重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする