ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込み式ストッパー付、ウレタン車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45333215
品番
SSC-100GNU S-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ネジ込み式キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
ねじ径
M20×P2.5
軸長(mm)
40
取付高(mm)
134
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
車輪幅(mm)
30
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
シングルストッパー
偏心E(mm)
30
軸長L(mm)
40
始動力(daN)
7.92
旋回始動力(daN)
28.8
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪