HT-003 ヒューソリッド ツールギア フタ付き腰袋 ペンギンエース 45333373 HT-003 ヒューソリッド ツールギア フタ付き腰袋 ペンギンエース 45333373

ヒューソリッド ツールギア フタ付き腰袋

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45333373 品番 HT-003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

工具差し機能に優れた、フタ付きの腰袋です。
フタの外、内側に小物の整理に役立つジッパー式のポケットを設けました。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×210×110 材質ポリエステル、PVC 適合ベルト幅(mm)50 材質(金具)スチール

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45333373
2021-01-15
用途:
道具の携帯・保管

縦サイズがもう2〜3cm高いと、使いやすさが格段に上がると思います。
ワンサイズ上の商品では、横サイズが、私には大きすぎます。
底が丸いので、フタを締めた状態では立ちません。
一般的には、HT005を選ばれた方が良いと思います。

対象商品:
45333373
2019-12-12
用途:
野外作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

蓋付きの腰袋はなかなか売っていないので、良いものを探していたんですが、近所のホームセンターで姉妹品の一番小さいものと一番大きいものしか売っておらず、こちらで検索してみたところ値段も手頃だったので購入。
丈夫な作りで長く使えそう。
また、開いた蓋を固定できるベルクロが付いているのも良い。
惜しむらくは高さが足りず、ドライバーなどの長物を収納したら蓋が閉まらない。

MonotaROからの回答


対象商品:
45333382
2020-04-14
用途:
チェーンソー作業時の燃料ボトル入れ
尾身木材店 様

HT-005を購入しました。表示高さは300oとなっていますが、外寸でも260oしかなく、内寸高さは最大でも220oといったところ。予定していた燃料ボトル高さ240oは入らず残念な結果となりました。他の方も書かれているように寸法を正確に詳しく表示してください。

対象商品:
45333382
2019-11-08
用途:
機械のメンテナンス時

ふた付きなのでもぐりこむ体制でも工具が落ちないので良い
容量もドライバー、六角レンチセット、19以下のスパナが入る深さなので問題無し。
サイズ表示が広告と違うので図解でどの寸法がいくらとか表示が欲しかった。

1人が参考にしています
対象商品:
45333373
2018-08-20
用途:
工具入れ
株式会社 肉の神明 様

高さ260と書いてあったのに200しかありません。これでは、高さがたらないので大きい方も検討してますがサイズあってるんでしょうか?心配です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
商品情報について訂正いたしました。
この度はご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
45333373
2018-04-28
用途:
ダクト工事
建設業・工事業

商品が届いて気付いたのですが
そのシリーズでサイズ違いがありました
もうワンサイズ小さいのが欲しかったです
残念です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする