BRS-605D バリアリール マグネットタイプ 中発販売 45333425

バリアリール マグネットタイプ

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 表示内容清掃中立入禁止 注文コード45333425 品番BRS-605D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,330
この商品は表示内容など8種類から選べます 他の種類を見る

マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。
シートの収納は便利な自動巻き。
コンパクトで持ち運びに便利。
最大5mのロングストローク。
シート幅60mmで視認性に優れる。
テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。

材質
(シート)塩化ビニール
(ケース、ホルダー)ABS樹脂
(ブラケット)鉄
表示内容清掃中立入禁止 ストローク(m)(最大)5 シート幅(mm)60 シート厚さ(mm)0.2 用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け トラスコ品番430-7232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
設備点検作業表示用
製造業

設備点検作業中の侵入経路規制用に購入しました
テープがしっかりしていて切れる心配はなさそうです
マグネットも強く安心です

対象商品:
38578854
2020-05-14
用途:
切断機周辺への立ち入り禁止措置として

周辺の台車や材料置場も含めて張り巡らしているので、カドで擦れて切れてしまうかと思いましたが、案外強くて、切れません。現場改善に今後も使用していきたいと思います。

対象商品:
49046541
2019-11-15
用途:
作業範囲内への部外者の侵入防止
有限会社ヒフミ 様 (製造業)

マグネットも強く良い製品です。
テープ幅も60mmと幅広でいいですね、商品ラインナップとしては100o幅ぐらいがあって良いかも。

対象商品:
49046541
2018-02-10
用途:
工場入口の侵入止め
ダイニチ工業株式会社 様

マグネットで簡単に設置でき、使用方法も簡単で役に立ちました。

対象商品:
45333461
2017-06-17
用途:
工房への立ち入り禁止の意思表示
製造業

シャッターの柱にマグネットで簡単に取り付けられ とても便利です

対象商品:
38578854
2017-02-04
用途:
工場見学時
株式会社奄美大島開運酒造 様

マグネット式で取り外しが容易であり使い勝手が良い。

対象商品:
38578863
2016-03-30
用途:
作業場所の出入口(開口部)への表示
製造業

以前よりこのような商品が欲しく探しておりました。
想像以上にマグネットが強力ですので、リール本体および端部は小さい鉄部であっても保持できます。
テープに表記できる文言を特注となっても選択できるよう又は、バリエーションを増やせばもっと売れると存じます。

対象商品:
45333452
2016-05-27
用途:
機器の安全スイッチをお客様が触らないようにするため
卸売・小売業

マグネットも強く予想以上にしっかりしていたので使わせていただいております。ただロールを引っ張ると少しテープが丸まり見栄えが少し悪くなるのが気になるところです。
長く引っ張ることができる装置なので丸めてあるとは思いますが2mぐらいでまっすぐになるようなものであれば導入されているお客様にお勧めできそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする