Z-301 PUインパクト コーコス信岡 45333644

PUインパクト

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード45333644 品番Z-301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

親指の内側に縫い目が無くグリップ力がアップ!
吸汗速乾素材使用。
国産素材を使用しているので、安定したクオリティの高い仕様です。

ロイヤルブルー 全長(cm)21 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)10 材質ポリウレタン(PU) サイズM 入数(双)1 機能吸汗速乾

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45333696
2016-04-13
用途:
重機の操作に使用

色々違う手袋を試してみて、これが一番手に馴染みやすく柔らかい感触で、とても気にいってます。手のひら側に縫い目がないのがとても良いと思います。バイクのトライアルにも使えると思います。

対象商品:
45333687
2016-06-01
用途:
車の整備
建設業・工事業

3年前から使ってます、手に馴染みやすく夏場でもムレにくいのでお気に入りです。

対象商品:
45333662
2015-10-23
用途:
機械整備

伸縮性がとても良く、指先に縫い目が無いので細かい作業ができます。
他のどの手袋より良いと感じます。 が、この度の値上げはちょっとショック。
今までの価格が安すぎだったのかな? またリピートしますね。

対象商品:
45333644
2015-10-16
用途:
電気配線工事
建設業・工事業

フィット感がとても良くて細かな作業が出来ます。

対象商品:
45333601
2015-11-07
用途:
農作業及び付随する機械操作等
農・林・水産業

マジックテープになっている部分の付け根がほつれてすぐにとれた、少し頭にきた。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする