エコ龍軍手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード45333757 品番EG-180
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

作業手袋「JIS適合試験」取得。
リサイクル糸を使用。
燃やしても有害な物質が発生しにくい。
7ゲージの丈夫な厚手。
小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。

厚さ(mm)2 ゲージ数7 サイズL 質量(g/ダース)780 トラスコ品番787-4821 材質綿100% 生成 質量(g)65 入数(双)12 全長(cm)22 糸本数(本)3 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19 手の平幅(cm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45333757
2021-03-03
用途:
溶接の作業時

とてもしっかりしていて丈夫で何度もリピしています。どうか販売終了にはならないようお願いします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする