曜日別特売
MSP-F193MS ウルトラポリッシュバフ 細目 モノタロウ 45334301

MSP-F193MS ウルトラポリッシュバフ 細目 モノタロウ 45334301
MSP-F193MS ウルトラポリッシュバフ 細目 モノタロウ 45334301
MSP-F193MS ウルトラポリッシュバフ 細目 モノタロウ 45334301
MSP-F193MS ウルトラポリッシュバフ 細目 モノタロウ 45334301
モノタロウ

ウルトラポリッシュバフ 細目

(46件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1枚注文コード45334301品番MSP-F193MS
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

光沢のでる特殊カットのスポンジバフです。
タテヨコ交互に刻まれた研磨面が、抜群の光沢を発揮します。
凸凹加工により熱の発生を抑え、すぐれた研磨力を発揮します。

外径(Φmm)185厚さ(mm)35タイプ細目内径(Φmm)20取付け方法マジック式(約Φ145mm~150mmのバフパッド)危険物の類別非危険物
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※パット径よりもサイズが大きく異なるポリッシャー側のパットを使った場合や、傾けて力をかけ続けた場合など、マジックパッドのゴム面に負荷がかかり、スポンジがマジックパットの根元から削られてはがれる恐れがございます。
パットに合うサイズのポリッシャー側のパットをご使用いただき、まっすぐ当てて、力が均等に伝わるようにご使用ください。
※長期間の保存は想定しておりません。材質のナイロンは保存状態にもよりますが、時間の経過で劣化します。

商品説明動画

【ウルトラポリッシュバフ 細目】光沢抜群!特殊カットスポンジバフで驚きの研磨力を体験
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-28
用途: 木工作業
卸売・小売業

このしょうひんはおもっていたよりもつかいかってがよくたいへんちょうほうしています

対象商品 : 45334301
2023-04-15
用途: 仕上げ作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

数年前に購入しましたが食いつきも良く仕上がりも良いのでリピートしました。耐久性も良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 45334301
2022-02-07
用途: 車磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手もよく切れも良いです、ウールバフでは切れ過ぎるかなと思った時に使用しております。

2が参考にしています
対象商品 : 45334301
2021-04-17
用途: 車の外装品磨き

使い勝手もよく綺麗に仕上がります。無くなったらまた購入します。

対象商品 : 45334301
2021-04-16
用途: 塗装の磨き最終仕上げ

凹凸がありコンパウンドが焼き付きにくいです。黄金塗膜などの仕上げ剤を塗り広げるのにも適しています。

対象商品 : 45334301
2021-03-10
用途: 自家用車の整備に。
運輸・通信業

知人に頼まれての購入。特に悪い所無く使えてます。満足できてます。

対象商品 : 45334301
2020-08-12
用途: 自動車の塗装研磨

普通のスポンジバフやウールバフと比べても良く磨けると思います。ダブルアクションポリッシャーでも結構な威力です。今後はこれをリピします。

1が参考にしています
対象商品 : 45334301
2021-03-15
用途: 自動車整備時

メーカー品と何ら変わりも無く、価格も安くて大変良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする