メモックロールテープ蛍光カラー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2巻) 注文コード 45334344 品番 NORK-25CH-6A
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

好きな長さに自由にカット、貼って、はがせる全面粘着剤付紙テープ!

モノタロウではこんなお得な商品も!
ローズ・レモン 用途インデックス、デスクメモ、FAX宛名、荷物宛名ラベル、表示ラベル、仮止めテープ、マスキングなど多用途にお使いいただけます。 幅(mm)25 タイプ本体(カッター付) 長さ(m)10 商品構成アソート
注意
※感熱紙、ノーカーボン紙などの特殊紙に貼ると、文字が消えたり、のりが残ります。
※粗面や、ほこり、湿気の多い面にはつかないことがあります。
※コピー機の機種によっては影が出る場合があります。あらかじめテストしてからお使いください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45334362
2025-09-18
用途:
事務作業時に
教育・研究機関

使い勝手も良く、何度も購入させていただいています。

対象商品:
45334387
2024-03-27
用途:
仕事内容を書き、お客様カルテに貼っています。
株式会社MST 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

全部張り付くのはとても使いやすいです。皆に仕事内容を伝えるのにとても良いです。

対象商品:
45334344
2020-08-10
用途:
事務作業時

ロールになってるのが、もうホームセンターには陳列してないので購入出来て良かったです。

対象商品:
45334362
2017-05-19
用途:
事務作業時

ちょっとしたことをメモに残したいとき等、付箋代わりに使用しています。付箋よりも剥がれにくいため助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
45334387
2014-02-19
用途:
メモックロールに「入荷待ち」と記入し、書類に貼りつけ入荷後にはがす。

・付箋だと外れることがあるが、これだと全面のりなので外れないので重宝

・黄色だけ早く減るなどがあるため、1個ずつの替えロールがあれば、とても助かる。

1人が参考にしています
対象商品:
45334387
2013-03-05
用途:
メモ等
株式会社黒酢や宗兵衛 様

ペットボトルや鏡、窓ガラスや書類等 たいていどこでも何にでも貼れます。
粘着力もよく自然はがれもなく 何度でも貼りなおせます。
テープカッター付きで楽です。
金額も安く お手頃です。
カラーを自由に選べたらもっといいとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする