旭光電機工業
旭光電機工業の 電球
旭光電機工業の 白熱電球
旭光電機工業の ボール球
ボールランプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格消費電力(W)
10
注文コード
45335835
品番
GC110V10W95
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格消費電力(W)
10
ガラス部
径(mm):95
色
クリア
電球形状
ボール球