旭光電機工業
旭光電機工業の 電球
旭光電機工業の 白熱電球
旭光電機工業の ボール球
ミニボールランプG30透明5W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45337287
品番
G30E12110V5WCY
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
全長(mm)
46
色
イエロー
径(Φmm)
30
定格電圧(V)
110
口金
E12
定格消費電力(W)
5
定格寿命(時間)
3000
電球形状
ミニボール球