ミニボールランプG30透明5W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45337339 品番 G30E12110V5WCR
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
全長(mm)46 レッド 径(Φmm)30 定格電圧(V)110 口金E12 定格消費電力(W)5 定格寿命(時間)3000 電球形状ミニボール球

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする