旭光電機工業
旭光電機工業の 電球
旭光電機工業の 白熱電球
旭光電機工業の 用途別電球
ミシン球E26クリア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45337777
品番
T26E26110V20WC
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
20
全光束(Lm)
120
サイズ
全長60mm×径26mm
定格電圧(V)
110
口金
E26
定格寿命(時間)
2000
仕上
クリア