パイロットランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45338495 品番 T13E1248V2W
在庫数量:残り23点
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別) アウトレット
¥259139
全長(mm)34 定格電圧(V)48 口金E12 定格消費電力(W)2 全光束(Lm)9 定格寿命(時間)3000 径(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする