パイロットランプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45338520 品番 T13E1250V5W
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
全長(mm)34 定格電圧(V)50 口金E12 定格消費電力(W)5 定格寿命(時間)1000 径(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする