パイロットランプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45338547 品番 T13E12220V5W
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
全長(mm)34 定格電圧(V)220 口金E12 定格消費電力(W)5 定格寿命(時間)300 径(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする