旭光電機工業
旭光電機工業の 電球
旭光電機工業の 白熱電球
旭光電機工業の ナツメ・小丸球
パイロットランプT10220V5W
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45338678
品番
T10E10220V5W
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
全長(mm)
28
定格電圧(V)
220
口金
E10
定格消費電力(W)
5
定格寿命(時間)
300
径(mm)
10