アルボース
アルボースの 消毒・除菌・洗剤
アルボースの 除菌剤・消臭剤
ネオアルベストAL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(4L)
注文コード
45339929
品番
15970
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
成分
エタノール67.9%、クエン酸、クエン酸Na
材質
キャップ:PP、ボトル:PE
質量(kg)
4
使用希釈倍率
原液
効果
除菌