アルボース
アルボースの 消毒・除菌・洗剤
アルボースの 洗剤 病院・施設用
アルボースの 漂白剤 病院・施設用
アルベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(4.5kg)
注文コード
45339947
品番
15018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
成分
過炭酸ナトリウム、硫酸塩、界面活性剤
材質
キャップ:PE、ボトル:PE
質量(kg)
4.5
液性
弱アルカリ性
使用希釈倍率
100〜200倍(40〜70℃のお湯10Lに対し50〜100g)
効果
その他