モノタロウの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
モノタロウの ダンボール箱
ダンボールシート 折り曲げ防止用 方眼タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4枚)
注文コード
45340139
品番
-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
封筒での発送時の折り曲げ防止にご使用いただけます。
切断の目安に便利な方眼デザイン。
厚み制限のある中、薄くカットしやすい厚みのFフルートを使用しています。
用途
梱包・配送の折り曲げ防止に。
幅(mm)
約170
厚さ(mm)
約1.1
色
クラフト
高さ(mm)
約230
入数(枚)
4
罫幅(mm)
10
フルート
F
ライナー
C5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品の角、縁で手や指をケガしないよう、取扱いには十分ご注意ください。
※直射日光の当たる場所、高温多湿となる場所や火気の近くでの使用、保管はしないでください。
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった