コンパクト什器

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45343000 品番 MASH02(A0601)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

スペースの有効活用に適したコンパクト什器です。
組立が簡単で、パーツを取付るだけで使用可能です。(画像参照)
棚板の取付高さも変更できます。
レジ前や狭いスペースにも商品陳列が可能です。
シンプルなデザインで、オフィスの受付でも活用できます。
電話やタブレットだけでなく、パンフレット・ノベルティなども陳列できます。
最下段の棚板を外すと、ストックスペースがあります。
詰め替え用消毒液タンクなども収納・保管ができます。

セット内容本体×1、 棚板セット×1 、三方枠棚板セット×1、 金具×1 ブラック(P2) 高さ(mm)1200 奥行(mm)200 間口(mm)355
注意
※付属の固定金具で設置してください。
※固定金具は、転倒防止用です。
※取付ビスは固定下地に合わせ別途ご用意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする