510-960-800 Wood stand pot(ウッド スタンド ポッド) クレイ 45344865

Wood stand pot(ウッド スタンド ポッド)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(Φ×高さH)器:19×20(cm)
内容量1個注文コード45344865品番510-960-800
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

<素材説明>鉄:一般的で加工がしやすい金属のひとつです。水分が付着すると錆びが出ます。
天然木:天然の木を使用した商品です。個々の木目や節が異なり、小さな傷、乾燥によるひび割れや反り、貼り合わせ部分に隙間が生じる場合があります。色にも若干の個体差が生じます。
<仕上方法>ペイント:デザインによって釉薬を使用せず、製品の表面に油性塗料や水性塗料で着色を施しています。ひとつずつ手で仕上げていますので、仕上がりには個体差があります。

材質/仕上鉄・天然木/ペイントBLACK寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)25×25×52、台:25×25×47寸法(Φ×高さH)(cm)器:19×20
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※鉄と木製大は接着しておりません。取り外し可能です。
※素材の特性上、錆が生じるため、水をためることができません。
※粘着性の強いテープを貼ると、表面の箔・塗装・紙等の仕上げが剥がれる恐れがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする