クレイ
クレイの プランター・鉢
クレイの 花瓶
sobre(ソブル)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ANTIQUE IVORY
注文コード
45345495
品番
155-750-311
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
<素材説明>ストーンウェア:陶器と磁器の中間的な性質で耐水に優れています。
材質/仕上
ストーンウェア
色
ANTIQUE IVORY
寸法(幅W×長さL)(cm)
口径:9×9
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
9.5×9.5×31
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※釉薬の特性上、模様の出方・発色に個体差がございます。
※製法上、表面にピンポールやムラ等があります。
※製法上、多少の傾きが生じます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません