クレイ
クレイの プランター・鉢
クレイの 花瓶
aluminum PILLAR(アルミニウム ピラー)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45346134
品番
570-291-700
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
<素材説明>アルミニウム:地金の銀の輝きが特徴的で、水を放置すると白い錆びが発生します。
<仕上方法>鏡面仕上:金属の表面を鏡のように仕上げる研磨方法です。
材質/仕上
アルミニウム/鏡面仕上
色
SILVER
寸法(幅W×長さL)(cm)
口径:10×10
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
15×15×80
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※水をお使いいただけない素材です。
※形状の特性上、水漏れします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません