クレイ
クレイの プランター・鉢
クレイの 花瓶
200/IRON STAND filigrane(アイアン スタンド フリグラン)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45346299
品番
530-096-202
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
<素材説明>鉄:一般的で加工がしやすい金属のひとつです。水分が付着すると錆びが出ます。
<仕上方法>焼付塗装:陶器やガラスなどにペイントを施し、高温で焼き付ける技法です。
材質/仕上
鉄/焼付塗装・ペイント
色
BROWN
寸法(幅W×長さL)(cm)
内寸:19×19
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
26×26×120
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※オトシ(Y-3・花桶3号)、デコルテS-200号、モーダLサイズ対応ですが、同メーカーで取り扱いはございません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません