IRON DECO Frame(アイアン デコ フレーム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45346649 品番550-197-800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

<素材説明>鉄:一般的で加工がしやすい金属のひとつです。水分が付着すると錆びが出ます。
<仕上方法>焼付塗装:陶器やガラスなどにペイントを施し、高温で焼き付ける技法です。
箔仕上:金箔・銀箔を使いひとつずつ手で仕上げています。箔部分に多少個体差があり、強くこすると剥がれることがあります。

材質/仕上鉄/焼付塗装・箔仕上 BLACK 寸法(幅W×長さL)(cm)内寸:15×15、底寸:17×17 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)16×16×110
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする