SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD20
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
オートドレン仕様
オートドレンなし
取付け方法
取付オプションなし
注文コード
45355843
品番
AFD20-01-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,740
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様・取付け方法
など
198
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
87.6
寸法C(mm)
9.8
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
-
寸法G(mm)
40
寸法J(mm)
20
付属品
取り付けオプションなし
接続口径
Rc1/8
全長(mm)
97.4
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
20
管接続口径
Rc1/8
最高使用圧力(MPa)
1.0
ねじの種類
Rc
ドレン貯留量(cm
3
)
8
使用流体
空気
取付け方法
取付オプションなし
ドレン排出口
ドレンコック付
最低使用圧力(MPa)
0.05
定格流量(l/min ANR)
120
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
ろ過度(μm)
0.01(捕集効率99.9%)
ケースガード
なし
流れ方向
左→右
設定圧力単位
MPa
オートドレン仕様
オートドレンなし
寸法P1
1/8・1/4
ケース
ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45355843
AFD20-01-A
46257088
AFD20-01-D
AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC
1個
¥
3,598
税込
¥
3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)