曜日別特売
AFD20-02-A マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD20 SMC 45355956

AFD20-02-A マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD20 SMC 45355956
AFD20-02-A マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD20 SMC 45355956

マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD20

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個管接続口径Rc1/4オートドレン仕様オートドレンなし取付け方法取付オプションなし注文コード45355956品番AFD20-02-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,740
寸法A(mm)40寸法B(mm)87.6寸法C(mm)9.8寸法D(mm)20寸法E(mm)-寸法G(mm)40寸法J(mm)20付属品取り付けオプションなし接続口径Rc1/4全長(mm)97.4取付取付オプションなし取付方式取付オプションなしボディサイズ20管接続口径Rc1/4最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類Rcドレン貯留量(cm3)8使用流体空気取付け方法取付オプションなしドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05定格流量(l/min ANR)120周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)0.01(捕集効率99.9%)ケースガードなし流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし寸法P11/8・1/4ケースポリカーボネートケース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45355956AFD20-02-A38405091AFD20-02-DAFD20-02-A AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC 38405091AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45355843
2017-01-11
用途: 塗装作業

オイル式コンプレッサーのオイル臭混じりの噴射解決の為に購入。
完全に臭いが消えました。頼もしい限りです。
現時点で塗装を弾いた事が一度もまだありません。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする