SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD20
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/4
オートドレン仕様
フロート式オートドレン(N.C.)
取付け方法
ブラケット付
注文コード
45355983
品番
AFD20-02BC-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,260
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様・取付け方法
など
198
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ブラケット付
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
ボディサイズ
20
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
ドレン貯留量(cm
3
)
8
取付け方法
ブラケット付
ドレン排出口
ドレンコック付
定格流量(l/min ANR)
120
流れ方向
左→右
設定圧力単位
MPa
オートドレン仕様
フロート式オートドレン(N.C.)
ケース
ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード