wasser95 充電式LEDセンサーライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45359459 品番 wasser95
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

棚でも、テーブルの足でも、玄関の段差でも!どんな場所でも自由に設置OK。
付属のメタルシートを壁に貼り付けて、本体を張り合わせるだけ。
本体を取り外して懐中電灯代わりにも。
人感センサー搭載で自動でON/OFF。
マグネットタイプなので冷蔵庫などの鉄面にダイレクトにペタッと張り付く!
付属のメタルプレートを好きな場所に貼り付けて、どこでも自由にマグネット設置OK!
2種類から選べる!温かい色味の電球色と、はっきりとした自然光に近い昼光色。
背面にフック差し込み口がついているので、引っ掛けて設置もOK!
充電式&内蔵マグネットでスッキリしたデザインに。
付属のUSB充電コードでどこでも気軽に充電できる。
【本体への充電方法】
本体の充電ポートにMicro端子を差し込みます。充電が始まると本体のLEDインジケーターが赤く点灯し、約2時間で充電が完了。充電が完了するとインジケーターが消灯します。
【AUTO(センサーモード)】
周囲が暗いとき、感知センサーが作動し、感知範囲内で人や動物が動くとライトが点灯します。約20秒後に自動で消灯します。感知範囲内で動き続けると、点灯時間は延長されます。
【ON(トーチモード)】
ライトが常に点灯している状態になります。

用途
コンセントがない場所で、センサーライトを設置したい方に。
棚の中が暗くて物が取りづらい方
電気代節約したい方に。
コンセントがなくても使えるセンサーライトを探している方に。
車や屋外で使用したい方に。(防水・防滴使用ではありません。)
仕様(センサー反応距離)3mまで セット内容本製品×1、Micro USB充電コード×1、両面テープ(約7cm)×1、メタルプレート(約7cm)×1 材質ABS/PC ホワイト 質量(g)約47 電源(V)DC5 消費電力(W)(最大)0.65 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約125×45×20 連続使用時間(時間)約3.5 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)3.7 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)(フル)2 バッテリー容量(mAh)約500 光束(Lm)約60 光色昼光色 灯数12灯 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする