wasser96 LEDセンサーライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45359477 品番 wasser96
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

コンセントに差すだけで自動給電、夜に人を検知するとパッと照らす。
常夜灯や懐中電灯にもなる、3WAYの多機能なフットライト。
コンセントに差して自動給電。
明暗センサーで夜になると自動でセンサーON。
明るくなると自動消灯。センサーもOFFに。
2種類から選べる!温かい色味の電球色と、はっきりとした自然光に近い昼光色。
電源ボタンでモード切り替え。コンセントから外して懐中電灯にもなる優れもの
AC一体型で、コンセントに差す時の向きを選ばない。
片方のコンセントの穴を塞がない!コンパクトでどこにでも気軽に設置ができる。
プラグは収納可能。サッと隠して持ち運びやすいフラットな形に。
【本体への充電方法】
本体の電源プラグ取り出し、コンセントに差し込みます。メインライトが100%の明るさで点灯し、自動で充電が始まります。メインライトは約25秒後に常夜灯モードに切替わります。(周囲が明るいときは消灯、暗いときは12%の明るさで点灯)
【常夜灯モード】
周囲の明るさを明暗センサーが感知。周囲が暗くなるとメインライトが12%の明るさで自動で点灯し、常夜灯に。周囲が明るくなると自動で消灯します。
【人感センサー】
コンセントに差し込んだ状態で周囲が暗いとき、人感センサーが自動的に作動します。感知範囲内で人や動物が動くとメインライトが100%の明るさで点灯し、約25秒後に自動で常夜灯モードに戻ります。 周囲が明るくなると、人感センサーは自動でOFFになります。
※感知範囲内でも周囲が明るいときや、人や動物が走るような速度で通過したとき、人感センサーへ向かって歩いたときなどは反応しないことがあります。
【トーチ(懐中電灯)モード】
本体をコンセントからはずすと、充電された内蔵バッテリーを電源に、トーチモードになります。大きく照らすメインライトは、電源ボタンを一度押すと、一点を集中的に照らすヘッドライトに切り替わります。
※充電残量が少ない状態で放置すると内蔵バッテリーが劣化します。使用後は必ず本体を充電してください。

用途リビング、洗面所、トイレ、寝室、廊下・玄関、探し物、停電時 仕様(センサー反応距離)3mまで セット内容本体×1、取扱説明書兼保証書 材質ABS/PC ホワイト 質量(g)約75 電源(V)AC100 60Hz 消費電力(W)(最大)0.6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)AC部分収納時:約111x58×26 連続使用時間(時間)メインライト約1.3、ヘッドライト約1.5 バッテリーリチウムイオンバッテリー(約250mA) 保証期間6ヶ月 センサー感知方式明暗センサー 充電時間(時間)(フル)8〜10 設置場所屋内 バッテリー容量(mAh)250 光束(Lm)約40(メインライト)、約40(ヘッドライト) 光色メインライト/昼光色、ヘッドライト/昼光色 灯数6灯(メインライト)、1灯(ヘッドライト) 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする